カーゴパンツ 7052

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1本注文コード70007622品番7052
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン

仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23.0cm)、両脇ツインループ、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)種別カーゴパンツシルバーサイズ4L混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)80ウエスト(cm)96生地ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする