バートル
カーゴパンツ 7052
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
カーキ
シルバー
ネイビー
カーキ
オリーブグレー
ウエスト(cm)
126
74
78
82
86
90
96
102
110
118
126
サイズ
8L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70007866
品番
7052
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23.0cm)、両脇ツインループ、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)
種別
カーゴパンツ
色
カーキ
サイズ
8L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
126
生地
ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計
色番
23