ユニセックスパンツ 7053

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)72~82
サイズS
内容量1本注文コード70007988品番7053
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

シルバーサイズS色番5生地ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計混率(%)ポリエステル80、綿20仕様後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)ウエスト(cm)72~82股下(cm)78種別パンツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする