バートル
ツータックカーゴパンツ 7072
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シェル
アースグリーン
シェル
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70008618
品番
7072
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用
メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
色
シェル
サイズ
73
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
生地
高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ
色番
2