曜日別特売

ツータックカーゴパンツ 7072

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シェル
ウエスト(cm)110
サイズ110
内容量1本注文コード70008715品番7072
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用
メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)種別ツータックカーゴパンツシェルサイズ110混率(%)ポリエステル100股下(cm)77ウエスト(cm)110生地高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする