バートル
ブルゾン 7071
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シェル
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70009205
品番
7071
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用
メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
色
アースグリーン
サイズ
S
色番
1
生地
高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、両脇両玉ポケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
種別
ブルゾン