曜日別特売
7071 ブルゾン 7071 バートル 70009302

ブルゾン 7071

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シェル
サイズLL
内容量1着注文コード70009302品番7071
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用
メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

シェルサイズLL色番2生地高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ混率(%)ポリエステル100仕様Phone収納ポケット(右胸)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、両脇両玉ポケット胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)68種別ブルゾン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする