曜日別特売
HDTVA100-CL クランプ式電圧電流計 はくでん 70009366

HDTVA100-CL クランプ式電圧電流計 はくでん 70009366
HDTVA100-CL クランプ式電圧電流計 はくでん 70009366

クランプ式電圧電流計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.14
内容量1個注文コード70009366品番HDTVA100-CL
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。
配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。

付属品
クランプセンサー×1, 電源コード(14cm)×1, センサーケーブル(通常・14cm)×1, 取扱説明書×1
ケーブル長(m)
0.14
電圧(V)
測定:DC0~300、電源:DC5~100
口径(Φmm)
クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26
本体寸法(mm)
48×29×23
精度
電圧測定:±1%、電流測定:±1%
取付寸法(mm)
45.4×26
分解能
測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A
電流範囲
測定:100A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする