曜日別特売
HD-6N 六角 ナットドライバー はくでん 70009400

HD-6N 六角 ナットドライバー はくでん 70009400
HD-6N 六角 ナットドライバー はくでん 70009400

六角 ナットドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
先端サイズ(mm)6
内容量1個注文コード70009400品番HD-6N
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。

質量(g)
119
深さ(mm)
先端:26
先端サイズ(mm)
6
先端外径(Φmm)
10
全長(mm)
233
種類
ナットドライバー
軸長(mm)
125
材質(軸)
クロムバナジウム鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする