曜日別特売
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920

SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920
SNW1505 ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 70011920

ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(m)1.5
内容量1枚注文コード70011920品番SNW1505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

乱反射で作物の光合成と色付けを促進します。
直反射光に比べて光が柔かく強光による日焼けがおこりにくいです。
水はけの良い孔有りです。

用途作物の光合成と色付けの促進に。仕様ハトメなし、水はけ孔付トラスコ品番724-4521材質ポリエチレン(PE)表:パールホワイト/裏:ホワイト長さ(m)5幅(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時は必ず、黒色のミルマーク入っている面を上にしてください。
※裏面は紫外線反射機能を有していないため、色付促進効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする