曜日別特売
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081

正面

4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081
4901080237217 ハチアブマグナムジェット アース製薬 70014081

ハチアブマグナムジェット

(90件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(550mL×2本)
内容量1個(550mL×2本)注文コード70014081品番4901080237217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で4ヶ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
●「ハチアブマグナムジェット550mL」の2本パック
●反撃させないハチ無力化処方!
●ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
●駆除して約4ヵ月、巣を作らせない。(使用環境により異なります)
●巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカ方式。
●無風時最大12m、巣には3mから4mの距離から噴射(使用環境により異なります)
※本品は強力噴射です。噴射の回数に関係なく、合計約45秒で全て噴射されます。
【屋外専用】
【適用害虫】アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ

使用方法
●グリップを起こして、グリップ部分を握る。
【飛んでいるハチの駆除】
・種類によって攻撃的なハチもいるため、衣服などで皮膚の露出を避け、刺されないようにする。
・適量を直接ハチに噴射する。
・駆除したハチは直接手で触れない。
【巣の駆除】
・必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、保護メガネ等(ハチの針が皮膚まで届かないもの)を着用し、日没後に行なう。
・3mから4mの距離から10秒から30秒噴射する。
・本品はスズメバチの巣の駆除を対象とした商品ではない。スズメバチの巣駆除は「スズメバチマグナムジェットプロ」(巣の直径25cmまで)または「ハチの巣コロリ」(スズメバチ用駆除エサ剤)を使用するか、専門家に依頼する。
【巣作り阻止】
・ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射する。
※本品は強力噴射です。噴射の回数に関係なく、合計約45秒で全て噴射されます。
【屋外専用】
有効期間
駆除して約4ヵ月、巣を作らせない。(使用環境により異なります)
付属品
無
成分
【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分
対象害虫
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
利用場所
屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。下向きに噴射する時は、グリップを持って缶を一度真下に向けてから噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分かかるように噴射してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

商品説明動画

ハチアブマグナムジェット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21818527
2026-09-21
用途: 蜂の巣駆除
その他業種

家の2階、棟下にスズメバチが大きな巣を作って有りましたので夜間に巣穴へ本剤吹付け翌朝一撤去しました。噴射時間と飛長があるので近寄らなくて良いのが最高でした

対象商品 : 21818527
2026-05-19
用途: ハチみつけてはジェット噴射!
製造業

この時期、工場内外にハチ発見してはジェット噴射しております。
目に見える噴射範囲は1mほどで天井までは届きませんでしたが
ハチ自体は撤退していただけました。
いつも突然現れるので使用中1新品1を常においております。
空っぽになった後の持ち手とキャップの取り外し方法については
パッケージ裏には記載がないですが検索すれば掲載されてますので
おググりください。
ひっくり返して片足で持ち手をふんで、本体を手で反対にぐーっとおして簡単に外せました。
一匹発見!なら余裕、巣&多数だと使い方によっては1本すぐになくなりますので巣対峙なら2本常備をおすすめ。

2026-05-19
用途: ハチみつけてはジェット噴射!
製造業

この時期、工場内外にハチ発見してはジェット噴射しております。
目に見える噴射範囲は1mほどで天井までは届きませんでしたが
ハチ自体は撤退していただけました。
いつも突然現れるので使用中1新品1を常においております。
空っぽになった後の持ち手とキャップの取り外し方法については
パッケージ裏には記載がないですが検索すれば掲載されてますので
おググりください。
ひっくり返して片足で持ち手をふんで、本体を手で反対にぐーっとおして簡単に外せました。
一匹発見!なら余裕、巣&多数だと使い方によっては1本すぐになくなりますので巣対峙なら2本常備をおすすめ。

2026-06-04
用途: ハチの駆除
製造業

ジェット噴射が強力です。かつ大型容量で長持ちします。
大抵のハチは駆除できますが、おおすずめバチなど大型のハチに効果があるかは未だ判りません。またジェット噴射が強力であり、中身の消費が激しく、直ぐに空となります。よって大容量型をお勧めします。

2026-05-14
用途: スズメバチ退治

前にも購入して、スズメバチを一発で仕留めました。すごい武器ですよこれは。
ただ室内で使用した時は臭いが強いので要注意です

1人が参考にしています
2026-08-04
用途: ハチの巣除去
運輸・通信業

余ほど大きなハチの巣出ない限りこれで十分ハチの巣除去及びハチ退治できます

2026-05-02
用途: 作りはじめの蜂の巣を撃退
飲食業

玄関に作りはじめの蜂の巣があったので、それを撃退するのに利用。蜂たちがあっという間に、動かなくなり撃退できました。

2026-04-13
用途: 駐車場清掃
建設業・工事業

木々が多く雀蜂もいる為、このマグナムタイプは、遠くまで届くので助かります。今年は暖かい為か、既に飛び回っていてキャンペーンのカタログに載っていたので早速注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする