ダニがホイホイ ダニ捕りシート すみっコぐらし スリムタイプ
最大約52万匹(
粘着シート1枚に捕獲できるダニ数約26万匹×2シート分(粘着シートの性能)。製品のダニ捕獲数は使用環境により異なります。)捕獲可能な強力粘着シート採用!
置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられます。カーペットの下やソファのすき間、ベビーベッドなどに使いやすいスリムサイズのダニ捕りシートです(メーカー従来品比)。
粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。
アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。
化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。
全てのダニを捕獲するわけではありません。
ジャマにならない薄型シート
お取替え目安約3ヵ月(使用環境により異なります)
個別包装
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全
【品名】ダニがホイホイ ダニ捕りシート スリムタイプ
【内容量】2枚入(75mm×150mm)
FOR SALE IN JAPAN ONLY
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
- 使用方法
- (1)透明の袋を開けてください。(黒い袋は破らずにそのままお使いください)
(2)同封のお取替え目安シールに使用開始日およびお取替え日を記入し、本品に貼付してください。シートに表・裏はありません。(お取替えの目安:使用開始から約3ヵ月)もしくは、個箱裏面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。
(3)ダニが気になる所(布製品の間など)に置いてください。
(4)ご使用後は家庭用ゴミとしてそのまま捨ててください。
【使用場所例】カーペットの下、ソファのすき間、ベビーベッド、その他(ふとん・ベッド・まくらの中、クッション・座布団の中、引き出し・衣装ケースなど)
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C081641
- 内容量
- 1個(2枚)
注意
※必要に応じて読めるよう、この製品表示を保管しておくこと。※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用する。
※用途以外に使用しない。
※定められた使用方法を守る。
※水に濡れないように注意する。
※黒い袋を破いたり、中身を取り出さない。シートを叩いたり振ったりしない。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師に相談する。
※本品はシート設置面のダニを捕獲しそのまま捨てられる。本品を設置した部材・場所の全てのダニを捕獲するわけではない。本品はイエダニ・マダニ等、通常屋外に生息するダニを対象とした商品ではない。
※ダニが好む食品成分を配合しているため、わずかなにおいがある。
※使用環境の違いにより不織布部分の印刷が一部取れてしまうことがありますが、ダニ捕獲における基本機能に影響はございません。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ