バートル
長袖シャツ 8035
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70018682
品番
8035
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
厳選した日本製綿100%チノクロス素材を使用
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性
色
アースグリーン
サイズ
4L
色番
1
生地
チノクロス、製品洗い
混率(%)
綿100
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
ネック(cm)
46
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。