曜日別特売

ワンタックカーゴパンツ 1312

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
サイズ120
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード70019328品番1312
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高品質な日本製チノクロス素材を使用
製品シリコン洗い加工によるソフトな着用感と防縮性

仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)種別ワンタックカーゴパンツネイビーサイズ120混率(%)綿100股下(cm)77ウエスト(cm)120生地チノクロス、製品洗い、シリコンソフト加工色番3
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする