バートル
ワンタックカーゴパンツ 1312
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ミストブルー
ネイビー
ミストブルー
シルバー
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70019398
品番
1312
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高品質な日本製チノクロス素材を使用
製品シリコン洗い加工によるソフトな着用感と防縮性
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
色
ミストブルー
サイズ
85
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
生地
チノクロス、製品洗い、シリコンソフト加工
色番
4
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。