VWR211+VWRD21+VWS21-03-11+WS1001Z-19 無線式マルチセンサ VWSシリーズ VALCOM 70021571

 

VWR211+VWRD21+VWS21-03-11+WS1001Z-19 無線式マルチセンサ VWSシリーズ VALCOM 70021571
VWR211+VWRD21+VWS21-03-11+WS1001Z-19 無線式マルチセンサ VWSシリーズ VALCOM 70021571
VWR211+VWRD21+VWS21-03-11+WS1001Z-19 無線式マルチセンサ VWSシリーズ VALCOM 70021571
VWR211+VWRD21+VWS21-03-11+WS1001Z-19 無線式マルチセンサ VWSシリーズ VALCOM 70021571

無線式マルチセンサ VWSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1式測定範囲(MPa)3注文コード70021571品番VWR211+VWRD21+VWS21-03-11+WS1001Z-19
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
測定範囲(MPa)3構成受信機+ドック+センサ+ジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:チラシ(5.62MB)取扱説明書:(14.62MB)
注意
※国内使用に限る

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする