ストレッチ軽防寒ブルゾン 7410

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
サーフブルー
内容量1着注文コード70022487品番7410
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽量・防風・保温設計(PUラミネートコーティング)
やや細身のレイザーシルエット
作業時の動作を快適に保つフリーストレッチ素材使用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

仕様右胸ファスナーポケット、内ペンポケット(左)、内ポケット(左)、衿・背裏マイクロフリース、袖マルチポケット(左)、両脇ウォームアップポケット、カフスアジャスター種別ブルゾンサーフブルーサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75裄丈(cm)94生地フリーストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工色番47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする