バートル
ストレッチ軽防寒ブルゾン 7410
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
4L
5L
3L
色
レッド
ネイビー
ブラック
サーフブルー
クーガー
レッド
スノー
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70022645
品番
7410
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽量・防風・保温設計(PUラミネートコーティング)
やや細身のレイザーシルエット
作業時の動作を快適に保つフリーストレッチ素材使用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです
仕様
右胸ファスナーポケット、内ペンポケット(左)、内ポケット(左)、衿・背裏マイクロフリース、袖マルチポケット(左)、両脇ウォームアップポケット、カフスアジャスター
種別
ブルゾン
色
レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
94
生地
フリーストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工
色番
86