曜日別特売
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798

RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798
RYZ-36d 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業 70025798

伸縮式専用脚立 RYZ-d

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)3.41~3.27
内容量1台注文コード70025798品番RYZ-36d
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
※はしごにはなりません
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト質量(kg)20.1踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)3.41~3.27踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)930~990×203~220各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×170×3560最大使用高さ(m)2.81~3.12
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする