AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807

AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807
AD-325 足場板 AD アルステージ 長谷川工業 70025807

足場板 AD アルステージ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
全長(m)2.5
支持点数3
内容量1枚注文コード70025807品番AD-325
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

足場板最軽量タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

幅(mm)240支持点数3仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31質量(kg)4.9タイプ片面使用全長(m)2.5各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07658052
2021-10-10
用途: 建築現場の足場材
たなか総合技術研究所

作業場所で急遽高所作業の足場材が必要となり、長谷川工業の足場板なら安心できるので購入。軽量で安心して使えます。モノタロウさんは一枚でも購入出来然も即納で助かります。

対象商品 : 57865394
2016-03-30
用途: 天井裏のチャネル上作業

非常に軽く小型なため狭い空間での作業用として購入しました。
想像通り取り回しやすく役に立ちました。
滑りやすい環境下、滑り止めゴムの存在が頼もしく作業のスピードも上がった気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする