曜日別特売
中量-K1206097 中量キャスターラック キタジマ 70026297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量キャスターラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット奥行き(cm)60高さ(cm)97注文コード70026297品番中量-K1206097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【耐荷重】棚板1枚当り:MAX200kg (平均静止荷重)【総積載荷重】:MAX380kg (平均静止荷重)レイアウト変更に即座に対応!移動できる中量ラック。頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足下スッキリタイプです。自在2個・自在ストッパー付2個。

アイボリー棚段数2段(天地含)高さ(cm)97グリーン購入法適合総耐荷重(kg)380奥行き(cm)60間口(cm)120
取扱説明書:(0.63MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする