※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット奥行き(cm)60高さ(cm)112注文コード70026611品番中量-K18060112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
【耐荷重】棚板1枚当り:MAX200kg (平均静止荷重)【総積載荷重】:MAX380kg (平均静止荷重)レイアウト変更に即座に対応!移動できる中量ラック。頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足下スッキリタイプです。自在2個・自在ストッパー付2個。