※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
サドルエースVE16用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
443-7322
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
70027801
品番
SA-V16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
プラグボルト
トラスコ品番
443-7322
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
56
幅(mm)
23
高さ(mm)
30
タイプ
VE用
呼び径
VE管16
呼び
VE管16
取付穴径(mm)
5×10