RS PRO
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70027810
品番
TH14X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
トラスコ品番
443-2380
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
579
ばね定数(N/mm)
43.77
自由長(mm)
55
最大たわみ(mm)
13.2
外径(mm)
14
内径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応