PANDUIT(パンドウイット)
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(10個)
1個
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70027880
品番
WB89D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
その他
ケーブル収容なし
トラスコ品番
814-6593
材質
合成樹脂、ポリカーボネート
幅(mm)
254
色
白
高さ(mm)
38.1
タイプ
12ポート用
品名
WB89D
種類
12ポート用
奥行(mm)
85.7
ポート数
12
ユニット数
【ラック】なし