曜日別特売
FGB21L-14B-JP スーパー防水グランド JAPPY 70027907

FGB21L-14B-JP スーパー防水グランド JAPPY 70027907
FGB21L-14B-JP スーパー防水グランド JAPPY 70027907
FGB21L-14B-JP スーパー防水グランド JAPPY 70027907

スーパー防水グランド

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70027907品番FGB21L-14B-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
トラスコ品番129-3678材質本体・ロックナット、シールナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~105管径(Φmm)21.4~21.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70146134
2024-08-21
用途: 製品に取付
TES

製品からハーネスの引き出しに使ってますが
特に防水は必要としていませんが締付けて固定できるので良く使っています。
AVC製なので信頼性もあります。

対象商品 : 70146177
2018-04-02
用途: AVCのケーブルグランドと同じ物です。
テイ シークェンス建設業・工事業

まとめ買いでお求め安くって物になります。
型番の末尾が違うだけでAVCの物と同一なので詳細はAVCのカタログから拾えます。

1が参考にしています
対象商品 : 70146168
2018-04-29
用途: 水中照明
建設業・工事業

発送が遅すぎ!
商品自体問題なし!
水漏れ等問題なく使えてます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする