自重堂
Z-DRAGON 長袖シャツ 71204
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
シルバー
ネービー
シルバー
シックブラック
キャメル
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70030266
品番
71204
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
天然素材特有の着心地の良さと風合いが魅力。
ハードな現場に最適な綿100%カジュアルワークウェア。
色
シルバー
サイズ
SS
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿100
機能
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、背メッシュ、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、野帳対応
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
67
首廻り(cm)
39
生地
チノクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖