用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)寸法(mm)95×130×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35取付六角レンチ(4mm)許容荷重(kg)(引張)464質量(g)980タイプクロスT継ぎ表面処理溶融亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)580