曜日別特売
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765

71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765
71400 Z-DRAGON ジャンパー 71400 自重堂 70030765

Z-DRAGON ジャンパー 71400

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シックブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード70030765品番71400
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだ新シリーズ。

シックブラックサイズ4L職業別シーン鉄工・金属・機械製造混率(%)ポリエステル65、綿35機能背当プリント、ワンポイント(左胸)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、刺し子、衿裏飾りステッチ、野帳対応、帯電防止素材使用種別ジャンパー胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)71生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70030537
2019-08-28
用途: 胸囲が小さかった。
その他業種

もう、ワンサイズ大きいのが、よかったです。また、ほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする