曜日別特売
71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018

71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018
71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018
71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018
71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018
71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018
71402 Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 自重堂 70031018

Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード70031018品番71402
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだ新シリーズ。

ネービー混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事機能消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(カーゴポケット)、刺し子、帯電防止素材使用ウエスト(cm)88種別ノータックカーゴパンツサイズ(cm)88股下(cm)78ヒップ(cm)110渡幅(cm)37.5生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70030914
2020-09-04
用途: 配線作業時、2輪運転時。
製造業

ポリエステルが多いせいかごわついた肌触り、ストレッチ性もないのでかがんだ時などに腰回りやひざ周りが窮屈感がある、蒸れやすい、腰前のポケットが小さめで手が入れいくく使いづらい。

対象商品 : 70031203
2018-12-04
用途: 内装工事
建設業・工事業

後で気がついたのですが、ポケットが綻びていたので残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする