用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)寸法(mm)60×102×65、パイプ挿入高(止まり箇所):47取付六角レンチ(8mm)許容荷重(kg)(引張)762質量(g)710タイプパイプ継ぎ表面処理電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:30N包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)952