※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:80mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:190mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-注文コード70031229品番MBB100-80+190Z-XC10
参考基準価格(税別)¥66,110販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます他の種類を見る