曜日別特売
S-14-3Y-65 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス 70031285

 

S-14-3Y-65 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス 70031285
S-14-3Y-65 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス 70031285
S-14-3Y-65 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス 70031285

単管用ジョイント金具 Sタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ小キャスター付き コーナー型
小キャスター付き コーナー型
中間コーナー継ぎ
フレームX継ぎ
クロスT継ぎ
ダブルクロス継ぎ
貫通T継ぎ
T継ぎ
L継ぎ エルボ
L継ぎ エルボ 120度
コーナーY継ぎ
羽根付きエンドキャップ
シングル羽根付き
L型 ダブル羽根付き
L型 ダブル羽根付き 板留
シングル羽根付き 板留
ダブル羽根付き
ダブル羽根付き 板留
パイプ継ぎ
直交クロス継ぎ
小キャスター付き カップ型
中キャスター付き カップ型
大キャスター付き カップ型
小キャスター付き エルボ型
中キャスター付き エルボ型
大キャスター付き エルボ型
中キャスター付き コーナー型
大キャスター付き コーナー型
水平調整 ラウンド カップ型
水平調整 アンカー カップ型
水平調整 質量用スクエア カップ型
水平調整 ラウンド エルボ型
水平調整 アンカー エルボ型
水平調整 質量用スクエア エルボ型
水平調整 ラウンド コーナー型
水平調整 アンカー コーナー型
水平調整質量用スクエア コーナー型
内容量1個注文コード70031285品番S-14-3Y-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)寸法(mm)301×156×108取付六角レンチ(8mm)許容荷重(kg)キャスター:40.8f、引張:762質量(g)1330タイプ小キャスター付き コーナー型表面処理電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:30N包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)952
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・本製品は電気亜鉛メッキ仕上げで屋外でも使用できますが、必要に応じて防錆処理などの適切な対策を行ってください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,830/税込2,013
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,830/税込2,013
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,750/税込4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする