※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:55mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:30mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-注文コード70031344品番MBB63-55+30Z-XC10
参考基準価格(税別)¥46,810販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます他の種類を見る