※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:30mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:80mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-注文コード70031396品番MBB80-30+80Z-XC10
参考基準価格(税別)¥53,130販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます他の種類を見る