曜日別特売
11-1C-48.6 単管パイプ用 ステンレスキャップ グリーンクロス 70031407

 

11-1C-48.6 単管パイプ用 ステンレスキャップ グリーンクロス 70031407
11-1C-48.6 単管パイプ用 ステンレスキャップ グリーンクロス 70031407
11-1C-48.6 単管パイプ用 ステンレスキャップ グリーンクロス 70031407

単管パイプ用 ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70031407品番11-1C-48.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用のエンドキャップです。
工具不要で取り付けができ、扱いやすい構造です。
ステンレス製で高耐食性耐久性に優れ、長期間安定して使用できます。
パイプ端部の保護や見た目の仕上がり向上に役立ち、安全性と美観を確保できます。
什器、架台、手すり、各種パイプ構造物の端末処理に幅広く活用できます。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。寸法(mm)51×51×25.5、パイプ挿入高:18.5質量(g)30包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・本製品はステンレス製で防錆性に優れていますが、沿岸地域や高湿度環境などの条件下では腐食が発生する場合があります。
※ 設置環境に応じて、定期的に状態を確認し、必要に応じたメンテナンスを行ってください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,830/税込2,013
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,830/税込2,013
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,750/税込4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする