※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:90mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:30mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード70031658品番MDBB40-90+30Z-A93-XC10
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など127種類から選べます他の種類を見る