自重堂
Z-DRAGON 製品制電ノータックパンツ 71501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ネービー
アイボリー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
88
91
96
101
106
85
112
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70031955
品番
71501
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
機能
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ろポケット)、カラビナループ、マルチポケット、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
82
種別
ノータックパンツ
サイズ(cm)
82
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
104
渡幅(cm)
35.5
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応