※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:455mm、クッションA:(N) ラバークッション、ストロークB-A:0mm、クッションB:(N) ラバークッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-注文コード70032568品番MBB32-455N+0NZ-XC11
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます他の種類を見る