曜日別特売
MBB63-250+150Z-XC11 MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC 70032699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:250mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:150mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-注文コード70032699品番MBB63-250+150Z-XC11
参考基準価格(税別)¥60,340販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
作動方式複動・片ロッドジャバラ(-) なしリード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:250mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:150mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする