※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:250mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:250mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-注文コード70032708品番MBB63-250+250Z-XC11
参考基準価格(税別)¥62,760販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます他の種類を見る