※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:100mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:210mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-注文コード70032778品番MBC80-100+210JZ-XC11
参考基準価格(税別)¥71,670販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます他の種類を見る