※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:47mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:3mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-注文コード70032909品番MBF50-47+3Z-XC11
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます他の種類を見る