曜日別特売
20A08005JP 高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング AUTOGLYM 70033105

20A08005JP 高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング AUTOGLYM 70033105
20A08005JP 高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング AUTOGLYM 70033105
20A08005JP 高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング AUTOGLYM 70033105
20A08005JP 高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング AUTOGLYM 70033105

高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(2500mL)注文コード70033105品番20A08005JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。
どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。
飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。
施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー
1.車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。
2.スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。
【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。
【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。

用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー区分塗装用危険物の類別非危険物
注意
※夏場は乾燥が早いのでマイクロファイバークロスがおススメです。
※重ね塗りすることも可能ですが 、塗布後24時間の間隔を 取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする