SAFT
単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70033166
品番
LS26500 PLUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
単二形
規格
IEC60086-4
端子形状
スタンダード
公称電圧(V)
3.6
レンジ
Saft LS
電池
リチウム塩化チオニルバッテリ
RoHS指令(10物質対応)
対応