曜日別特売
LS26500 PLUS CAN 単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリード SAFT 70033175

単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70033175品番LS26500 PLUS CAN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状ワイヤーリード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする