YN87-MP ワンラブフロアⅤ DAIKEN(旧:大建工業) 70033218

製品画像

ワンラブフロアⅤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ソフトグレージュ
内容量1箱(6枚)注文コード70033218品番YN87-MP
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

愛犬の足腰にやさしいペット用床材 小型犬の歩きやすさに配慮し足腰のことを考えた床材です。ねこの吐き戻しなどにも配慮しています。

用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用各種用途床材 ~ ワンラブフロアⅤ長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ソフトグレージュ色(略号)MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする