製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトシナモン
チャコールブラウン
ペールグレー
キャメルブラウン
ライトベージュ
ライトシナモン
コットンベージュ
ラスティックブラウン
アイボリーホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
70033516
品番
YR57-PN
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 意匠性の高いリアルな木目でありながら既存床の上から張れるリフォーム用床材。小型犬の足腰に優しく汚れにも配慮しています。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)
長さ(mm)
900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
3
色
ライトシナモン
色(略号)
PN