曜日別特売
YB1356-505 DADスペースSシリーズ DADユカEマット DAIKEN(旧:大建工業) 70033577

製品画像

DADスペースSシリーズ DADユカEマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1枚)注文コード70033577品番YB1356-505
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。

用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)8
取扱説明書:施工説明書(0.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする