自重堂
Z-DRAGON 製品制電レディースカーゴパンツ 71516
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
アイボリー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
77
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70033723
品番
71516
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
色
ネービー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
機能
消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
77
種別
カーゴパンツ
サイズ(cm)
64
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
95
渡幅(cm)
32
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を測った時の寸法は)は、商品に表示してあるサイズよりも大きくなっています。